Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.G 5M STRISCIA LED 24V 4.8W/M GIALLI - BLR.422.G

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.G 5M STRISCIA LED 24V 4.8W/M GIALLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202189000

Artikelnummer

ARTBLR.422.G

Herstellernummer

BLR.422.G

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

gelb

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Sottili led tipo 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.422 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. GIALLO, 4,8W/M