Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.WW ***5M STRISCIA LED 24V B.CALDO BULK - BLR.422.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.422.WW ***5M STRISCIA LED 24V B.CALDO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 230 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202186535

Artikelnummer

ARTBLR.422.WW

Herstellernummer

BLR.422.WW

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

230 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia flessibile a led ultraluminosa. Sottili led tipo 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito connettore brevettato. Per l’uso all’interno in luoghi non soggetti ad usura meccanica. Le strisce BLR.422 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m. Dimensioni: 8,0 x 2,0 mm. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. Confezione in sacchetto comprendente:. bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga. LED 3528 60LED/m 4,8W/m 230Lm/m 3500K CRI 80 24V.