ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.425.D 5M STRISCIA LED IP67 B.DIURNO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 250 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
EAN
8013202188201
Artikelnummer
ARTBLR.425.D
Herstellernummer
BLR.425.D
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
250 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein