ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.B 5M STRISCIA ULTRALED BLU BULK - BLR.450.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 440 lm
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8013202187556
Artikelnummer
ARTBLR.450.B
Herstellernummer
BLR.450.B
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
440 lm
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
blau
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm


