Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.D 5M STRISCIA ULTRALED B.DIURNO BULK - BLR.450.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.D 5M STRISCIA ULTRALED B.DIURNO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1080 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202188287

Artikelnummer

ARTBLR.450.D

Herstellernummer

BLR.450.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1080 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K. 14,4 W/M. 1080 lm/m.