Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.460.D 5M STRISCIA ULTRALED B.DIURNO BULK - BLR.460.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.460.D 5M STRISCIA ULTRALED B.DIURNO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1080 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202188362

Artikelnummer

ARTBLR.460.D

Herstellernummer

BLR.460.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1080 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1 mm

Mit Endstück:

nein

Alta luminosità grazie all’utilizzo di led tipo 5050 SMD. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostriprofili in alluminio. Le strisce BLR.460 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K. 14,4 W/M. 1080 lm/m.