ARTELETA INTERNATION - ARTBNT37.WW LAMP.LED E14 5W 2700K DIMMERAB. - BNT37.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 325...325 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202844176
Artikelnummer
ARTBNT37.WW
Herstellernummer
BNT37.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
325...325 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Durchmesser:
37 mm
Base ceramica ad alta dissipazione termica. Diffusore in vetro opacizzato. Angolo diffusione luminosa: 180°. Potenza: 5W. Dimmerabile utilizzando varialuce per led (vedi pag. L52). Alimentazione: 230V. LED bianchi ad altissima resa. Resa cromatica: > 80.Attacco E14. Dimensioni: 37 x 105 mm. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Vita media 25.000 h. Illuminazione equivalente: 50W incandescenza. IP 20 per uso all’interno