ARTELETA INTERNATION - ARTBPW.3.M.D LAMP.POWERLED E27 230V BIANCO D. - BPW.3.M.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 104 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202874517
Artikelnummer
ARTBPW.3.M.D
Herstellernummer
BPW.3.M.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
104 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
60 mm
Adatta per la sostituzione delle normali lampadine filamento da 40W c.a., con bulbo in vetro opaco, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta. 4 LED bianchi ad altissima efficienza luminosa, totale 5W Alimentazione 230 V~ 50 Hz Diffusore in vetro Dimensioni: 102 mm. Ø 55 mm. Attacco E27 Angolo di diffusione pari a 180° Temperatura di colore: 7000°K (bianco freddo) Flusso luminoso 300 lumen. Potenza assorbita 5W. Tensione di funzionamento 100÷240 V c.a. Grado di protezione IP54



