Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBR04.W MINI PLAFONIERA LED 4W 6000K - BR04.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBR04.W MINI PLAFONIERA LED 4W 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 350 lm

  • Länge - 313 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202977461

Artikelnummer

ARTBR04.W

Herstellernummer

BR04.W

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Länge:

313 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

30 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Su queste mini plafoniere si utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un ἀusso luminoso più elevato. Inoltre si è ricercata la componentistica che pur rispondendo alle normative (i prodotti sono tutti approvati dal GS tedesco), e senza ridurre il grado di prestazione, assicurasse delle dimensioni ridotte.Con un proḀlo di sezione standard di 30x22 mm (H x P). Sono disponibili due versioni: a luce calda 3.000°K. Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efḀcienza e risparmio energetico.Grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l’altra senza l’ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera.La base è costruita in alluminio verniciato bianco. Questa scelta tecnica conferisce robustezza al prodotto e consente una notevole dissipazione termica, aumentando così efḀcienza e durata dei led. Lo schermo in policarbonato ha anch’esso una doppia funzione: quella di proteggere i led, e quella di propagare uniformemente la diffusione della luce prodotta dai led. Alimentazione: 230V - 50Hz. Protezione: IP40. Ra > 80. Interrutore ON/OFF. Fattore di potenza > 0,9. Completa di cavo alimentazione e clip per il fissaggio a muo. Prolungabili sino a 120 W di potenza max totale. Temperatua di funzionamento: -20 - +40°C. Vita media: 30.000 ore. Lampada: LED 4W 350Lm 6500K.