Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.M MINI PLAFONIERA LED 13W 3700K - BR13.M

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBR13.M MINI PLAFONIERA LED 13W 3700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3700...3700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1150 lm

  • Länge - 873 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202974637

Artikelnummer

ARTBR13.M

Herstellernummer

BR13.M

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3700...3700 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1150 lm

Länge:

873 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

30 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Luce per alimenti. Queste miniplafoniere della serie BRITELITE sono equipaggiate con particolari led appositamente studiati per enfatizzare i colori naturali degli alimenti, mettendo in risalto elementi come la freschezza e l’aspetto dei prodotti, incentivando così all’acquisto. Questi prodotti mantengono le stesse caratteristiche tecniche della serie Britelite, con particolare attenzione ad alcuni parametri fondamentali quali: elevata resa cromatica (CRI): 95. costanza di temperatura di colore dedicata (°K). bassissima emissione di raggi UV. risparmio energetico. bassi costi di manutenzione. acilità d’estensione (prolungabilità). Dimensioni: 22 x 30 x 873 mm. Consumo: 13W. Colore: luce rosea per carne. Flusso luminoso: 1.150 lm.