Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.WW MINI PLAFONIERA LED 14W 3000K - BR14.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 980 lm

  • Länge - 1173 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202977157

Artikelnummer

ARTBR14.WW

Herstellernummer

BR14.WW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

980 lm

Länge:

1173 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.