ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.B MINI PLAFONIERA LED 18W 2400K - BR19.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm
Länge - 1173 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
10 ST
EAN
8013202974675
Artikelnummer
ARTBR19.B
Herstellernummer
BR19.B
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1550 lm
Länge:
1173 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
22 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein