Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBT100 ARMATURA IND.LE LED 100W 4000K - BT100

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBT100 ARMATURA IND.LE LED 100W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202176604

Artikelnummer

ARTBT100

Herstellernummer

BT100

Hersteller

ART

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili). Corpo in alluminio pressofuso. Led SMD Philips 3030. Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto. Alimentatore stagno Meanwell. Alimentazione: 110-270V. Frequenza: 50/60Hz. Temperatura di colore: 4.000°K. Resa cromatica: >80. Efficenza luminosa: 115 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Grado di protezione: IP65, peruso all’esterno. Vita media: 35.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Resistente agli urti: IK06. 100W. Apertura fascio 70°. 11500 lm.