Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBTA200 ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100D - BTA200

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBTA200 ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 400 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202177540

Artikelnummer

ARTBTA200

Herstellernummer

BTA200

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

400 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

23000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

92 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

200...200 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

135 mm

Länge:

1217 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio d'illuminazione per usi industriali. Ideale per installazione in sospensione a soffitto, a parete, a pavimento (grazie alle staffe orientabili). Corpo in alluminio pressofuso. Led SMD Philips 3030. Schermo in policarbonato, dotato di lenti per aumentare il flusso luminoso prodotto. Alimentatore stagno Meanwell. Alimentazione: 110-270V. Frequenza: 50/60Hz. Temperatura di colore: 4.000°K. Resa cromatica: >80. Efficenza luminosa: 115 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Grado di protezione: IP65, peruso all’esterno. Vita media: 35.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Resistente agli urti: IK06. 200W. Apertura fascio 100°. 23000 lm.