ARTELETA INTERNATION - ARTC.13.W CAVO ALIMENT. X TUBO 2 VIE S/SPINA - C.13.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung
Packung
5 ST
EAN
8013202065311
Artikelnummer
ARTC.13.W
Herstellernummer
C.13.W
Hersteller
ART
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzanschlussleitung
Acessorio cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1 mm2, senza spina, completo di innesto 4 pin, Lunghezza 2 m per tubo luminoso Ø13mm 2vie. Grado di protezione IP44 - necessari per l'installazione da esterno.