Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTC200.L SOSPENSIONI IND.LI 200W LARGE - C200.L

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTC200.L SOSPENSIONI IND.LI 200W LARGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20000 lm

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202175249

Artikelnummer

ARTC200.L

Herstellernummer

C200.L

Hersteller

ART

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20000 lm

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Schutzart (IP):

IP23

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Außendurchmesser:

510 mm

Reflektor:

matt

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

505 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Sospensioni industriali led CALIPSO 200. Equipaggiati con Led Array C.O.B. Bridgelux. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero. Parabola in alluminio satinato lucido. Dissipatore di calore multialettato in alluminio. Alimentazione: 85-265V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 5.500°K. N. LED: 1. Resa cromatica (CRI): Ra>70. Efficenza luminosa: 100 lm/W. Fattore di potenza: >0,9 Temperatura di funzionamento: -20°C +65°C. Grado di protezione: IP23. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm H05RN-F. Forniti di golfaro per la sospensione. Consumo: 200W. Flusso luminoso: 20.000 lm. Illuminazione equivalente: 400W. Altezza installazione consigliata: 10m. angolo di diffusione: 90°.