Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCD435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20 - CD435

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCD435 ALIMENTATORE 24V 60W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 64 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202092041

Artikelnummer

ARTCD435

Herstellernummer

CD435

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Breite:

64 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60HzTemperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 24 VDC 60W