Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCD437 ALIMENTATORE 24V 100W IP20 - CD437

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCD437 ALIMENTATORE 24V 100W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29 mm

  • Breite - 49 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202092096

Artikelnummer

ARTCD437

Herstellernummer

CD437

Hersteller

ART

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29 mm

Breite:

49 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Uscita stabilizzata in tensione costante. Protezione da corto circuito/sovraccarico/sovra temperatua. Raffreddamento ad aria.Conforme alle direttive europee per apparecchi d’illuminazione. Entrata ed uscita su lati opposti. Corpo in alluminio. Alimentazione: 170-250V ~ 50-60HzTemperatura di funzionamento: -30°C +50°C. 24 VDC 100W