ARTELETA INTERNATION - ARTCS.042.LED FIGURA STELLA CONCEN.DOPPIA LED - CS.042.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 0.525 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 14 W
Packung
1 ST
EAN
8013202117928
Artikelnummer
ARTCS.042.LED
Herstellernummer
CS.042.LED
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
0.525 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
14 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
50 mm
Decorazione luminosa LED stella concentrica. Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 52,5x50,5cm. Colore: bianco freddo 7500°K. Con gioco luci. Alimentazione: 230V. Consumo: 14W.


