Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCX.W.D312 CAVO ALIMENT. GOMMA C/DIODO 3A - CX.W.D312

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTCX.W.D312 CAVO ALIMENT. GOMMA C/DIODO 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8013202962016

Artikelnummer

ARTCX.W.D312

Herstellernummer

CX.W.D312

Hersteller

ART

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Acessorio cavo di alimentazione speciale per tubo led fino a 150m in gomma H05RN-F 2x1mm2, con spina IP44 completo di innesto 4 pin. L=2m per tubo luminoso Ø12mm 2vie. Grado di protezione IP44 - necessari per l'installazione da esterno.