ARTELETA INTERNATION - ARTDD412 ALIMENTATORE DIMM. 12V 42W BIG - DD412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 42...42 W
Ausgangsstrom - 2800...2800 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202169361
Artikelnummer
ARTDD412
Herstellernummer
DD412
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
42...42 W
Ausgangsstrom:
2800...2800 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
25 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
48 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore dimmerabile per Led. Adatto per l’alimentazione di strisce led. Uso all’interno IP20. Protetto contro i corto-circuiti. Funzionamento in tensione costante. Adatto per essere pilotato da dimmer con tecnologia TRIAC. Alimentazione: 230V~. Uscita: 12V. Corrente in uscita: 42W. Dimensioni: 170x48x25mm.