ARTELETA INTERNATION - ARTDL.44.3 ROLLFLEX 2 CANALI 44M TRASPAR. - DL.44.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 230...230 V
Lampenleistung je Meter - 16.4 W
Ausführung - Schlauch
Lichtfarbe - weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36
Packung
1 ST
EAN
8013202342801
Artikelnummer
ARTDL.44.3
Herstellernummer
DL.44.3
Hersteller
ART
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenleistung je Meter:
16.4 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Länge der einzelnen Abschnitte:
2000 mm
Mit Anschlussset:
ja
Mit Endstück:
nein
Durchmesser:
13 mm


