ARTELETA INTERNATION - ARTDPL13.WW LAMP.LED E27 13W 2700K DIMMERABILE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 122 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202844251
Artikelnummer
ARTDPL13.WW
Herstellernummer
DPL13.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
122 mm
Lampenform:
Kugel
Durchmesser:
60 mm
Queste lampade LED dalle dimensioni delle classiche lampadine 60 mm, sono pensate per sostituire le tradizionali sorgenti luminose consentendo un importante risparmio energetico, abbattendo i costi gestione. Con bulbo opacizzato in grado di diffondere sino al 95% della luce prodotta. Corpo in alluminio speciale per garantire un’eccellente dissipazione del calore. Inoltre alcune di queste lampade possono essere dimmerate grazie all’utilizzo di varialuce su tecnologia PWM. • Dimmerabile. Alimentazione: 220V - 240V. Attacco E27. Resa cromatica (CRI): 80. Angolo diffusione lum.sa: 180°. Vita media: 25.000 ore. IP 20 per uso all’interno


