ARTELETA INTERNATION - ARTDPL7.D LAMP.LED E27 7W 4000K DIMMERABILE - DPL7.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202844459
Artikelnummer
ARTDPL7.D
Herstellernummer
DPL7.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
240...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



