ARTELETA INTERNATION - ARTDPL7.WW LAMP.LED E27 7W 2700K DIMMERABILE - DPL7.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 490...490 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202844411
Artikelnummer
ARTDPL7.WW
Herstellernummer
DPL7.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
490...490 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
240...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20



