Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.122 LAMPADA T10X28 E10 12V 2W - E.10.122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202337593

Artikelnummer

ARTE.10.122

Herstellernummer

E.10.122

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

E10

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

165 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W E10 12V 165mA.