ARTELETA INTERNATION - ARTE.10.2203 LAMPADA T10X28 E10 220V 3W - E.10.2203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Lampenspannung - 220...220 V
Sockel - E10
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202337777
Artikelnummer
ARTE.10.2203
Herstellernummer
E.10.2203
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Lampenspannung:
220...220 V
Sockel:
E10
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
14 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade per segnalazione a filamento T10X28 3W E10 220V 14mA.



