Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.4.7 LAMPADA OLIVA E14 7W ENERSAFE - EMC.4.7

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.4.7 LAMPADA OLIVA E14 7W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8013202172057

Artikelnummer

ARTEMC.4.7

Herstellernummer

EMC.4.7

Hersteller

ART

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:

nein

Durchmesser:

38 mm

Außenanwendung:

nein

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

105 mm

Lampada oliva. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Attacco: E 14. Temperatura di colore: 2700°K. Dimensioni: 38 x 120 mm. Vita media: 10.000 ore. Flusso luminoso: 280 Lumen. Potenza assorbita: 7 W. Con guaina protettiva al silicone