Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.LG.7 LAMPADA FIAMMA E14 7W ENERSAFE - EMC.LG.7

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTEMC.LG.7 LAMPADA FIAMMA E14 7W ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202172019

Artikelnummer

ARTEMC.LG.7

Herstellernummer

EMC.LG.7

Hersteller

ART

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

•Alimentazione: 230 V~ 50 Hz •Attacco: E 14 •Temperatura di colore: 2700°K •Dimensioni: 40 x 124 mm •Vita media: 10.000 ore •Flusso luminoso: 280 Lumen •Potenza assorbita: 7 W •Con guaina protettiva al silicone