ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5720 LAMPADA GLOBO E27 20W ENERSAFE - ESL.5720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1000 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Produktserien
Lampada globo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202984698
Artikelnummer
ARTESL.5720
Herstellernummer
ESL.5720
Hersteller
ART
Lichtstrom:
1000 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
nein
Durchmesser:
95 mm
Außenanwendung:
nein
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
137 mm


