ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.130.2.6 LAMPADA T10X28 V.130 2.6W - F.10.130.2.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202337005
Artikelnummer
ARTF.10.130.2.6
Herstellernummer
F.10.130.2.6
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
20 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



