Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.12 LAMPADA T 9X23 V.12 2W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202334813

Artikelnummer

ARTF.10.23.12

Herstellernummer

F.10.23.12

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

23 mm

Durchmesser:

9 mm

Nennstrom:

165 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento