ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.30 LAMPADA T 9X23 V.30 2W - F.10.23.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202334851
Artikelnummer
ARTF.10.23.30
Herstellernummer
F.10.23.30
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
23 mm
Durchmesser:
9 mm
Nennstrom:
65 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



