Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.24.2 LAMPADA T 10X28 V.24 2W - F.10.24.2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202335407

Artikelnummer

ARTF.10.24.2

Herstellernummer

F.10.24.2

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Nennstrom:

80 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento