ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.240.3 LAMPADA T 10X28 V.240 3W - F.10.240.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202337210
Artikelnummer
ARTF.10.240.3
Herstellernummer
F.10.240.3
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
12 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



