ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.30.2 LAMPADA T 10X28 V.30 2W - F.10.30.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - E10
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202335704
Artikelnummer
ARTF.10.30.2
Herstellernummer
F.10.30.2
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
E10
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
65 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



