Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.48.3 LAMPADA T 10X28 V.48 3W - F.10.48.3

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.48.3 LAMPADA T 10X28 V.48 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - E10

  • Lampenform - sonstige

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202336329

Artikelnummer

ARTF.10.48.3

Herstellernummer

F.10.48.3

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

E10

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento E10 48V 3W.