Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFCL.120.W MINICASCATA LED FLASH BIANCA PROL. - FCL.120.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 0.8 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 120

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202813639

Artikelnummer

ARTFCL.120.W

Herstellernummer

FCL.120.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

0.8 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Cavo trasparente 26AWG, completo di connettori per permettere l'estensione orizzontale. L=2 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120. Ogni 3 LED uno è lampeggiante. LED incapsulati e protetti contro gli urti, adatti per montaggio all'esterno/interno. Prolungabile max 2 minicascate. Trasformatore stagno a spina 24V/8,5W. Consumo: 7,2 W. Colore luce: bianco puro