Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFD.001.LED FIGURA STELLA BIANCA LED - FD.001.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFD.001.LED FIGURA STELLA BIANCA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202117713

Artikelnummer

ARTFD.001.LED

Herstellernummer

FD.001.LED

Hersteller

ART

Farbe:

weiß

Realizzata con tubo luminoso SUPERLEDFLEX. Cavo d'alimentazione in gomma 2x1mm2, con spina Schuko stagna IP44 . Dimensioni: 26x26m. Colore: bianco freddo. Alimentazione: 230V. Consumo: 5W.