Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA FIOCCO NEVE BIANCA LED - FD.018.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA FIOCCO NEVE BIANCA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtlänge - 0.38 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 14 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202117898

Artikelnummer

ARTFD.018.LED

Herstellernummer

FD.018.LED

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

0.38 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

14 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

38 mm

Montati su telaio metallico, con verniciatura epossidica bianca. Realizzati con il tubo SUPERLEDFLEX® art. NSLF.240 e dotati di cavo d’alimentazione in gomma 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44. Dimensioni: 38x38 cm. Consumo: 14 W. Colore: bianco freddo. Temperatura: 7500° K.