ARTELETA INTERNATION - ARTFG20.D PROIETTORE LED PORTATILE 20W - FG20.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 20 W
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Aufladbar - ja
Schutzart (IP) - IP44
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202902043
Artikelnummer
ARTFG20.D
Herstellernummer
FG20.D
Hersteller
ART
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
20 W
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Aufladbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grün
Länge:
290 mm
Breite:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
258 mm