Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W - FLF.13.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 531.1 mm

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 65 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202661766

Artikelnummer

ARTFLF.13.WW

Herstellernummer

FLF.13.WW

Hersteller

ART

Sockel:

G5

Länge:

531.1 mm

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

65 lm

Rohrdurchmesser:

26 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Tubo fluorescente al trifosforo