ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.3000.6 TUBO TRIFOSFORO 3000K 6W - FLF.3000.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6 W
Sockel - G5
Länge - 226.3 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
10 ST
EAN
8013202666280
Artikelnummer
ARTFLF.3000.6
Herstellernummer
FLF.3000.6
Hersteller
ART
Lampenleistung:
6 W
Sockel:
G5
Länge:
226.3 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
270 lm
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
16 mm
Lampenlichtausbeute:
45 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Alta efficienza luminosa con risparmio di energia del 20% in confronto dei T8 di pari potenza. Il trifosforo di grado A è composto da “fosfori” dei migliori produttori mondiali e permette di raggiungere i migliori standard tra cui la massima luminosità..AMALGAM si tratta di una nuova tecnologia applicata ai tubi fluorescenti. In termini ecologici riduce l’impatto ambientale utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di luminosità ed i lumen iniziali si mantengono costanti fino all’80% del ciclo di vita della lampada. Potenza: 6W.



