ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA IP68 14.4W/M B.FREDDO - FLR.165.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013202124285
Artikelnummer
ARTFLR.165.W
Herstellernummer
FLR.165.W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4.5 mm


