ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.312.XW STRISCIA 24V 9.6W 2700K 920LM 5M - FLR.312.XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 920 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013202226309
Artikelnummer
ARTFLR.312.XW
Herstellernummer
FLR.312.XW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
920 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
ja