Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.321.D STRISCIA 24V 17W 4000K 2400LM 5M

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.321.D STRISCIA 24V 17W 4000K 2400LM 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2500 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202226156

Artikelnummer

ARTFLR.321.D

Herstellernummer

FLR.321.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

2500 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

17 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

210

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Mit Endstück:

ja

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. Tipo led: 3014. Led/m: 210. Bin color selezionato: si. Angolo diffusione: 120°. Dimensioni: 8 x 1,5 mm. Interasse led: 5 mm. Dimmerabile: si. Temp. funzionamento: -20 +45°C. Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C. Adesivoposteriore 3M. Substrato: rame/poliammide a 3 strati. Colore supporto: bianco. Vita media: 40.000 ore. 4000K. 17 W/M. 2500 lm/m