ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.321.WW STRISCIA 24V 17W 3000K 2200LM 5M - FLR.321.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2250 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013202226125
Artikelnummer
ARTFLR.321.WW
Herstellernummer
FLR.321.WW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
2250 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
17 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
ja


