ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.W 5M STRISCIA 24V RGB+BIANCO FREDDO - FLR.480.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1260 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 26.8 W
Packung
1 ST
EAN
8013202123905
Artikelnummer
ARTFLR.480.W
Herstellernummer
FLR.480.W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1260 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
26.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein