ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.480.WW 5M STRISCIA 24V RGB+BIANCO XCALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtstrom je Meter - 1240 lm 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Lampenspannung - 24...24 V 
- Lampenleistung je Meter - 26.8 W 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013202123967
Artikelnummer
ARTFLR.480.WW
Herstellernummer
FLR.480.WW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1240 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
26.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein


