ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.531 TELECOMANDO X FLR.520+FLR.566 - FLR.531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Packung
1 ST
EAN
8013202886121
Artikelnummer
ARTFLR.531
Herstellernummer
FLR.531
Hersteller
ART
Ausführung:
Kontrolleinheit
Telecomando opzionale per pilotare il cambio giochi e il cambio velocità a distanza. Portata: 15 m in campo libero. Funziona con una batteria 12V 23A. Da utilizzare in abbinamento con il controller FLR.530.